VIBCO ABS-4-5 luftkanon 42 lengde x 16 tommer Diameter 4 tommer Npt | AD8APF 4HP65

VIBCO ABS-4-5 luftkanon 42 lengde x 16 tommer diameter 4 tommer Npt

På lager
Vare: AD8APF Modell: ABS-4-5Kryssreferanse: 4HP65

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

38 399 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk vibrator
Diameter16 "
Housing MaterialStål
Lengde42 "
MonteringsplateSolgt separat
Størrelse på uttak4 "PT
Nødvendig trykk83 til 125 psi
Volum4.35 cu. ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 74.25
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)104.14
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8479899895
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdeStørrelse på uttakNødvendig trykkVolumPris
VIBCO ABS-2 luftkanon 15 Lengde x 10 Tommer Diameter 2 Tommer Npt | AD8APC 4HP62 ABS-210 "15 "2 "PT80 til 125 psi0.6 cu. ft.21 544 NOK
VIBCO ABS-4-10 luftkanon 44 lengde x 24 tommer Diameter 4 tommer Npt | AD8APD 4HP63 ABS-4-1024 "44 "4 "PT81 til 125 psi9.33 cu. ft.49 338 NOK
VIBCO ABS-4-2 luftkanon 24 Lengde x 12 Tommer Diameter 4 Tommer Npt | AD8APE 4HP64 ABS-4-212 "24 "4 "PT82 til 125 psi1.36 cu. ft.34 455 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIBCO ABS-4-5 luftkanon 42 lengde x 16 tommer diameter 4 tommer Npt
38 399 NOK / enhet