Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07111.037.0025 Shoulder Screw 5/16-18 X 1/4 Length, 10PK | AA9BQW 1CB12

APPROVED VENDOR U07111.037.0025 Skulderskrue 5/16-18 X 1/4 Lengde, 10PK

På lager
Vare: AA9BQW Modell: U07111.037.0025Kryssref: 1CB12 / 163U19

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

110NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Klasse3A
Kjørestørrelse3 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.9 / 16 "
Hodehøyde1 / 4 "
Head Styleriflete
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke140,000 psi
Rockwell Hardness32 til 43 HRC
Skulder Dia.3 / 8 "
Skulderlengde1 / 4 "
Skulderlengde Toleranse+/- 0.005 "
tråd Lengde1 / 2 "
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1692
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.037.0025 Skulderskrue 5/16-18 X 1/4 Lengde, 10PK
110NOK /pakke