Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL YB-282-R gulvtape, 82 fot x 2 tommer størrelse, gul/svart, stripet

På lager
Vare: AG8CPT Modell: YB-282-R
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
306NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvmerkingstape
UnderlagsmaterialeTrykkfølsom lim
Kjemisk motstandOlje, fett og løsemidler
FARGESvart, Gul
FlammebestandigNei
Høyde4 1 / 4 "
Lengde4 1 / 4 "
Maks. Driftstemperatur82 grader F
MåleenheterHVER
Min. Driftstemperatur60 grader F
FuktighetsbestandigJa
Pack Size1
ReflekterendeNei
Båndlengde82 ft.
Strekkfasthet10 lbs./in
Tykkelse5mm
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3919102055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddePris
VESTIL YB-382-R gulvtape, 82 fot x 3 tommer størrelse, gul/svart, stripete | AG8CPU YB-382-R3"377NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL YB-282-R gulvtape, 82 fot x 2 tommer størrelse, gul/svart, stripet
306NOK / enhet