Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL WR-48-Y Ekstrudert aluminiumslange/kabelkryss, 48 ​​tommer størrelse, gul | AG8CLZ

VESTIL WR-48-Y Ekstrudert aluminiumslange/kabelkryss, 48 ​​tommer størrelse, gul

På lager
Vare: AG8CLZ Modell: WR-48-Y
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
1 389 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelrampe
Kapasitet2500 lbs.
FARGEGul
Dybde48 "
Høyde4 / 9 "
Lengde4 ft.
MaterialeAluminum
MåleenheterHVER
Åpningshøyde1 / 3 "
Åpningsbredde1 1 / 4 "
Enkelthjuls kapasitet2,500 lbs.
Brukbar høyde1 1 / 4 "
Bredde2 7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)1.11
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)7.3
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeLengdePris
VESTIL WR-24 ekstrudert aluminiumslange/kabelkryss, 24 tommers størrelse | AG8CLK WR-24Sølv24 "2 ft.478NOK
VESTIL WR-24-BK Ekstrudert aluminiumslange/kabelkryss, 24 tommers størrelse, svart | AG8CLL WR-24-BKSvart24 "2 ft.621NOK
VESTIL WR-24-BRN Ekstrudert aluminiumslange/kabelkryss, 24 tommers størrelse, brun | AG8CLM WR-24-BRNbrun24 "2 ft.621NOK
VESTIL WR-24-Y Ekstrudert aluminiumslange/kabelkryss, 24 tommer størrelse, gul | AG8CLN WR-24-YGul24 "2 ft.621NOK
VESTIL WR-24-YB Ekstrudert aluminiumslange/kabelkryss, 24 tommers størrelse, gul/svart | AG8CLP WR-24-YBSvart, Gul24 "2 ft.721NOK
VESTIL WR-36 ekstrudert aluminiumslange/kabelkryss, 36 tommers størrelse | AG8CLQ WR-36Sølv36 "3 ft.714NOK
VESTIL WR-36-BK Ekstrudert aluminiumslange/kabelkryss, 36 tommers størrelse, svart | AG8CLR WR-36-BKSvart36 "3 ft.886NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL WR-48-Y Ekstrudert aluminiumslange/kabelkryss, 48 ​​tommer størrelse, gul
1 389 NOK / enhet