VESTIL WPC-10X10-4C skyvedør med takbur, 4-sidig, 10 x 10 fot | AG8CKC

VESTIL WPC-10X10-4C skyvedør med takbur, 4-sidig, 10 x 10 fot

Vare: AG8CKC Modell: WPC-10X10-4C
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

72 893 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPartisjon Cage
FARGEGrå
Dybde124 "
Høyde125 1 / 4 "
Lengde124 "
MaterialeSveiset netting
MåleenheterHVER
Mesh kvadratisk dimensjon2 "x 2"
Bredde124 "
Wire Gauge10 ga.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 450.45
Skipets høyde (cm)318.14
Skipets lengde (cm)314.96
Skipets bredde (cm)314.96
HS kode7314496000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeLengdeBreddePris
VESTIL WPC-10X10-3NC skyvedør uten takbur, 3-sidig, 10 x 10 fot | AG8CKB WPC-10X10-3NC124 "125 1 / 4 "124 "124 "51 815 NOK
RFQ
VESTIL WPC-10X10-4NC skyvedør uten takbur, 4-sidig, 10 x 10 fot | AG8CKD WPC-10X10-4NC124 "125 1 / 4 "124 "124 "60 965 NOK
RFQ
VESTIL WPC-12X12-4NC hengslet dør uten takbur, 4-sidig, 12 x 12 fot | AG8CKE WPC-12X12-4NC150 "101 1 / 4 "150 "150 "64 431 NOK
RFQ
VESTIL WPC-8X8-3NC hengslet dør uten takbur, 3-sidig, 8 x 8 fot | AG8CKF WPC-8X8-3NC100 "101 1 / 4 "102 "102 "41 649 NOK
RFQ
VESTIL WPC-8X8-4C hengslet dør med takbur, 4-sidig, 8 x 8 fot | AG8CKG WPC-8X8-4C100 "101 1 / 4 "100 "100 "56 698 NOK
RFQ
VESTIL WPC-8X8-4NC hengslet dør uten takbur, 4-sidig, 8 x 8 fot | AG8CKH WPC-8X8-4NC100 "101 1 / 4 "100 "100 "47 077 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL WPC-10X10-4C skyvedør med takbur, 4-sidig, 10 x 10 fot
72 893 NOK / enhet