Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL WP-LH-M Medium arbeidsplattformsele med snor | AG8CKW

VESTIL WP-LH-M Medium arbeidsplattformsele med snor

På lager
Vare: AG8CKW Modell: WP-LH-M

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 433 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFull Body Harness
Kapasitet350 lbs.
FARGERød
Høyde2.5 "
Nøkkelbånd Lengde6 ft.
Lengde17.5 "
Materialenylon
MåleenheterHVER
StørrelseM
Bredde13.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)44.45
Skipets bredde (cm)34.29
HS kode6307909889
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
VESTIL WP-LH-L stor arbeidsplattformsele med snor | AG8CKV WP-LH-LL2 433 NOK
VESTIL WP-LH-S Liten arbeidsplattformsele med snor | AG8CKX WP-LH-SS2 433 NOK
VESTIL WP-LH-XL X-large arbeidsplattformsele med snor | AG8CKY WP-LH-XLXL2 433 NOK
VESTIL WP-LH-XXL Xxl arbeidsplattformsele med snor | AG8CKZ WP-LH-XXL2XL3 004 NOK
VESTIL WP-LH-XXXL Xxxl arbeidsplattformsele med snor | AG8CLA WP-LH-XXXL3XL3 004 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL WP-LH-M Medium arbeidsplattformsele med snor
2 433 NOK / enhet