JUSTRITE 28677 Ibc Containment Unit, 9000 Lb., 372 Gallon | AE4MFZ JEN28677YL

JUSTRITE 28677 Ibc Containment Unit, 9000 Lb., 372 gallon

Vare: AE4MFZ Modell: 28677Kryssref.: JEN28677YL
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

89 324 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDekket IBC-inneslutningsenhet
FARGEGul
Dybde68.5 "
Høyde103.75 "
Lastekapasitet9000 lbs.
Materialepolyetylen
ÅpningstypeØvre rulletopp
Pallemengde1
Prosent resirkulert40%
Sump Kapasitet372 gal.
Bredde60.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 261
Skipets høyde (cm)264.16
Skipets lengde (cm)175.26
Skipets bredde (cm)154.94
HS kode9406900090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Justrite 28677 IBC-oppbevaringsenhet brukes i kjemisk produksjon, olje, gass, farmasøytisk, lager, transport, logistikk og avfallshåndtering, hvor farlige stoffer må lagres og oppbevares trygt.

Egenskaper:

  • Den har 40 % resirkulert polyetylenkonstruksjon for økt kjemisk motstand.
  • Denne inneslutningsenheten har en stor, lekkasjesikker sump som beskytter mot søl i store mengder.
  • Den leveres med solide interne søylestøtter som kan fjernes for enkel opprydding av sumpen.
  • Denne enheten har en pall som har gaffeltrucklommer for flytting når den er tom.
  • Den er utstyrt med låsbare rolltop-dører som gir dobbel tilgang og har en hendig rekkeviddestang som kan oppbevares på sideveggen.

Standarder og godkjenninger:

  • EPA
  • SPCC
  • OSHA
  • UL
  • NFPA

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er Justrite 28677s lastekapasitet?

A. Dens ensartede lastekapasitet er 9000 lb når den brukes ved temperaturer fra -30 til 120 grader Fahrenheit.

Sp. Hvordan installerer jeg Justrite 28677 IBC-inneslutningsenhet?

A.

  • Velg et passende sted som oppfyller sikkerhets- og forskriftskrav.
  • Sørg for en jevn og stabil overflate for enhetens plassering.
  • Plasser enheten på ønsket sted og juster den riktig.
  • Sikre enheten ved å feste den til bakken eller bruke valgfrie forankringsanordninger hvis det følger med.
  • Kontroller at enheten er stabil og sikker.
  • Hvis det er aktuelt, koble til eventuelle nødvendige tilkoblinger, for eksempel dreneringssystemer.
  • Sørg for at alle tilgangspunkter, for eksempel rulledører, fungerer som de skal.
  • Inspiser enheten for å sikre at det ikke er synlige skader eller defekter.

Sp. Hvordan rengjøre denne oppbevaringsenheten?

A.

  • Tøm enheten og bruk passende PPE.
  • Fjern rusk med en kost eller børste.
  • Fortynn et mildt vaske- eller rengjøringsmiddel med vann.
  • Skrubb de innvendige overflatene grundig.
  • Skyll med rent vann for å fjerne rester.
  • Gjenta eller bruk en sterkere løsning for gjenstridige flekker.
  • La enheten lufttørke helt.
  • Kast avløpsvannet på riktig måte.
  • Implementer regelmessig vedlikeholdspraksis.

Spørsmål. Hvilke faktorer bør vurderes når du velger en Justrite 28677 IBC inneslutningsenhet?

A.

  • Sørg for at enheten har tilstrekkelig kapasitet til å imøtekomme dine spesifikke lagringsbehov.
  • Vurder konstruksjonsmaterialet for kjemisk motstand og holdbarhet.
  • Se etter en enhet med en pålitelig og stor kum for å beskytte mot søl.
  • Se etter funksjoner som rulledører og rekkeviddestenger for enkel tilgang.
  • Sørg for at enheten oppfyller relevante sikkerhets- og forskriftsstandarder.
  • Tenk på hvor enkelt det er å rengjøre og vedlikeholde enheten.
  • Vurder om enheten har gaffeltrucklommer eller andre funksjoner for flytting.
  • Kontroller at enheten er egnet for den typen stoffer du har tenkt å lagre.
  • Undersøk kundeanmeldelser og Justrites rykte for kvalitet.
  • Vurder kostnadene og verdiforslaget til inneslutningsenheten.

Sp. Hva er lastekapasiteten til denne Justrite 28677-innholdet?

A. Den har en jevn lastekapasitet på 9000 lb når den brukes ved temperaturer fra -30 til 120 grader F.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 28677 Ibc Containment Unit, 9000 Lb., 372 gallon
89 324 NOK / enhet