VESTIL WIRE-D-SHD-PN håndtruck, med pneumatiske hjul for Wire Reel Caddy | AG8CEF

VESTIL WIRE-D-SHD-PN håndtruck, med pneumatiske hjul for trådrulleholder

På lager
Vare: AG8CEF Modell: WIRE-D-SHD-PN

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 575 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWire Reel Caddy tilbehør
Kapasitet600 lbs.
Caster Dia.10 "
Type hjulPneumatisk
Hjulbredde3 1 / 2 "
Høyde52 "
Lengde19 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Nese plate dybde7"
Lengde på neseplaten5 1 / 8 "
Bredd på neseplaten20 "
Hjuldiameter10 "
Hjul TypePneumatisk
Hjulbredde3 1 / 2 "
Bredde22 "
Fungerer medWIRE-D, WIRE-D-WHK

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.55
Skipets høyde (cm)132.08
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode8716805010
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Neseplate tykkelse (in.): 1/8
    • Inkluderer (antall): (2) U-bolter, (4) Skiver, (4) Låsebolter

Produktvarianter

ProduktModellType hjulHjulbreddePris
VESTIL WIRE-D-SHD-HR håndtruck, med harde gummihjul for trådrulleholder | AG8CEE WIRE-D-SHD-HRHard gummi2"2 848 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL WIRE-D-SHD-PN håndtruck, med pneumatiske hjul for trådrulleholder
2 575 NOK / enhet