VESTIL WIRE-DE Economy Wire Reel Caddy, 150 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG8CED Modell: WIRE-DE

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 431 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWire Reel Caddy
Aksel Dia.1 1/16" (stor), 3.4" (liten)
Kapasitet150 lbs., 90 lbs. (Stor spindel), 60 lbs. (liten spindel)
Caster Dia.6"
Type hjulSemi pneumatisk
Hjulbredde1 1 / 2 "
FARGEBlå
Håndtakets høyde43 1 / 2 "
Høyde43.13 "
Lengde19.5 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall poler11
Reel Dia.7" (liten), 14" (stor)
Total kapasitet150 lbs.
Skuffstørrelse (in.)6 1 / 2 "x 6 1 / 2" x 15 1 / 4 "
Hjuldiameter6"
Hjul TypeSemi-pneumatisk
Hjulbredde1.5 "
Bredde17.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.45
Skipets høyde (cm)109.86
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)45.09
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL WIRE-DE Economy Wire Reel Caddy, 150 Lb. Kapasitet
2 431 NOK / enhet