VESTIL WBS-CART-Y Metal/Plast Web Barrier Cart Pakke, gul/svart

På lager
Vare: AG8CDD Modell: WBS-CART-Y

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 669 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtility Bag
Base Dia.16 "
BasismaterialePlast
Base TypeFyllbar med vann eller sand
Belte lengde15 ft.
BeltemeldingForsiktig
FARGEGul
Dybde23 1 / 4 "
RammematerialeStål
Forhjul Dia.6"
ForhjulsmaterialePlast
Høyde42 "
Inkluderer(1) Vogn, (5) Støtter, (5) Uttrekkbare belter, (5) Baser
Innendørs / utendørsinnendørs
Lengde23 1 / 4 "
Lastekapasitet100 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall base5
Antall hyller1
Antall pigger5
Antall hjul4
Innleggshøyde22 "til 42"
InnleggsmaterialePlast
Bakhjul Dia.4"
Materiale til bakhjulPlast
Bakhjulsbredde1 1 / 2 "
Hyllelengde16 "
Hyllebredde16 "
Vektkapasitet100 lbs.
Bredde16 1 / 2 "
Gul forsiktighetsrull5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 32.4
HS kode9403700000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL WBS-CART-Y Metal/Plast Web Barrier Cart Pakke, gul/svart
18 669 NOK / enhet