VESTIL VWIRE-48H Mesh-beholder, 4000 Lb. Kapasitet, 40 x 48 x 42 tommer Størrelse

På lager
Vare: AG8CCM Modell: VWIRE-48H

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 577 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakColla Psible Bulk Container
Kapasitet4000 lbs.
Samlet dybde15.5 "
Kollapset høyde15 1 / 2 "
Sammenslått lengde48 "
Sammenslått bredde40 "
FARGEGrå
FinishGalvanisert
Gaffelklaring under4"
Gaffelinngangsdesign4-veis inngang
Gaffelåpningshøyde4"
Måler3 ga.
Høyde42 "
Innvendig høyde30 "
Innvendig lengde47 1 / 2 "
Innvendig bredde39 1 / 2 "
Lengde48 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Mesh åpningshøyde2"
Mesh åpningsbredde2"
Generell dybde48 "
Total høyde42 "
Total lengde48 "
Samlet bredde40 "
Volum32.6 cu. ft.
Bredde40 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 74.7
Skipets høyde (cm)106.68
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Gaffelklarering under (in.): 4
    • Mesh Wire (måler): 3
    • Mesh åpningsbredde (in.): 2
    • Mesh åpningshøyde (in.): 2

Produktvarianter

ProduktModellGenerell dybdeKapasitetMålerTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeVolumInnvendig høydePris
VESTIL VWIRE-32H Mesh-beholder, 1000 Lb. Kapasitet, 20 x 32 x 21 tommer Størrelse | AG8CCK VWIRE-32H32 "1000 lbs.11 ga.21 "32 "20 "5.7 cu. ft.16 "5 827 NOK
VESTIL VWIRE-40H Mesh-beholder, 4000 Lb. Kapasitet, 32 x 40 x 34 tommer Størrelse | AG8CCL VWIRE-40H40 "4000 lbs.3 ga.34 "40 "32 "20.2 cu. ft.28 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL VWIRE-48H Mesh-beholder, 4000 Lb. Kapasitet, 40 x 48 x 42 tommer Størrelse
9 577 NOK / enhet