VESTIL VWIRE-40H Mesh-beholder, 4000 Lb. Kapasitet, 32 x 40 x 34 tommer Størrelse | AG8CCL

VESTIL VWIRE-40H Mesh-beholder, 4000 Lb. Kapasitet, 32 x 40 x 34 tommer Størrelse

Vare: AG8CCL Modell: VWIRE-40H

Få tak i det April 5, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakColla Psible Bulk Container
Kapasitet4000 lbs.
Samlet dybde14.5 "
Kollapset høyde14 1 / 2 "
Sammenslått lengde40 "
Sammenslått bredde32 "
FARGEGrå
FinishGalvanisert
Gaffelklaring under4"
Gaffelinngangsdesign4-veis inngang
Gaffelåpningshøyde4"
Måler3 ga.
Høyde34 "
Innvendig høyde28 "
Innvendig lengde39 1 / 2 "
Innvendig bredde31 1 / 2 "
Lengde40 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Mesh åpningshøyde2"
Mesh åpningsbredde2"
Generell dybde40 "
Total høyde34 "
Total lengde40 "
Samlet bredde32 "
Volum20.2 cu. ft.
Bredde32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 51.75
Skipets høyde (cm)86.36
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Gaffelklarering under (in.): 4
    • Mesh Wire (måler): 3
    • Mesh åpningsbredde (in.): 2
    • Mesh åpningshøyde (in.): 2

Produktvarianter

ProduktModellGenerell dybdeKapasitetMålerTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeVolumInnvendig høydePris
VESTIL VWIRE-32H Mesh-beholder, 1000 Lb. Kapasitet, 20 x 32 x 21 tommer Størrelse | AG8CCK VWIRE-32H32 "1000 lbs.11 ga.21 "32 "20 "5.7 cu. ft.16 "5 827 NOK
VESTIL VWIRE-48H Mesh-beholder, 4000 Lb. Kapasitet, 40 x 48 x 42 tommer Størrelse | AG8CCM VWIRE-48H48 "4000 lbs.3 ga.42 "48 "40 "32.6 cu. ft.30 "9 577 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL VWIRE-40H Mesh-beholder, 4000 Lb. Kapasitet, 32 x 40 x 34 tommer Størrelse