VESTIL VWIRE-32H Mesh-beholder, 1000 Lb. Kapasitet, 20 x 32 x 21 tommer Størrelse | AG8CCK

VESTIL VWIRE-32H Mesh-beholder, 1000 Lb. Kapasitet, 20 x 32 x 21 tommer Størrelse

På lager
Vare: AG8CCK Modell: VWIRE-32H

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 827 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakColla Psible Bulk Container
Kapasitet1000 lbs.
Samlet dybde8.5 "
Kollapset høyde8 1 / 2 "
Sammenslått lengde32 "
Sammenslått bredde20 "
FARGEGrå
FinishGalvanisert
Gaffelklaring under4"
Gaffelinngangsdesign4-veis inngang
Gaffelåpningshøyde4"
Måler11 ga.
Høyde21 "
Innvendig høyde16 "
Innvendig lengde31 1 / 2 "
Innvendig bredde19 1 / 2 "
Lengde32 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Mesh åpningshøyde1 / 2 "
Mesh åpningsbredde1 / 2 "
Generell dybde32 "
Total høyde21 "
Total lengde32 "
Samlet bredde20 "
Volum5.7 cu. ft.
Bredde20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.65
Skipets høyde (cm)53.34
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Gaffelklarering under (in.): 4
    • Mesh Wire (måler): 11
    • Mesh åpningsbredde (in.): 1/2
    • Åpningshøyde i maske: 1/2

Produktvarianter

ProduktModellGenerell dybdeKapasitetMålerTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeVolumInnvendig høydePris
VESTIL VWIRE-40H Mesh-beholder, 4000 Lb. Kapasitet, 32 x 40 x 34 tommer Størrelse | AG8CCL VWIRE-40H40 "4000 lbs.3 ga.34 "40 "32 "20.2 cu. ft.28 "-
RFQ
VESTIL VWIRE-48H Mesh-beholder, 4000 Lb. Kapasitet, 40 x 48 x 42 tommer Størrelse | AG8CCM VWIRE-48H48 "4000 lbs.3 ga.42 "48 "40 "32.6 cu. ft.30 "9 577 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL VWIRE-32H Mesh-beholder, 1000 Lb. Kapasitet, 20 x 32 x 21 tommer Størrelse
5 827 NOK / enhet