VESTIL UBX-YW Bruksboks i plast, med gummihjul, 31 tommer x 48 tommer x 38 tommer Størrelse, 400 Lb. Kapasitet | AG8BFZ

VESTIL UBX-Y-W verktøykasse i plast, med gummihjul, 31 tommer x 48 tommer x 38 tommer Størrelse, 400 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG8BFZ Modell: UBX-Y-W

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 140 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRibbet veggbeholder
Bushel kapasitet26 busker
Caster Dia.5"
Caster materialeMassivt gummi
Type hjulMassivt gummi
Hjulbredde1 1 / 4 "
FARGEGul
Dybde31 "
Høyde38 "
Lengde31 "
Lastekapasitet400 lbs.
MaterialePlast
MåleenheterHVER
nr. Caster4
Antall hjul4
Pack Size1
Tralleflensbredde0"
Volumkapasitet15 cu. Ft.
Hjuldiameter5"
Hjul TypeMassivt gummi
Hjulbredde1.25 "
Bredde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 30.6
Skipets høyde (cm)96.52
Skipets lengde (cm)78.74
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode3923100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydePris
VESTIL UBX-Y-NW Bruksboks i plast, 31 tommer x 48 tommer x 31-1/2 tommer Størrelse, 400 Lb. Kapasitet, gul | AG8BFY UBX-Y-NW31.5 "8 989 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL UBX-Y-W verktøykasse i plast, med gummihjul, 31 tommer x 48 tommer x 38 tommer Størrelse, 400 Lb. Kapasitet
12 140 NOK / enhet