VESTIL TOE-B-120-N Firkantet sikkerhetshåndlist, fotbrett, 111.5 x 4 tommer Størrelse | AG8AVX

VESTIL TOE-B-120-N Firkantet sikkerhetshåndlist, fotbrett, 111.5 x 4 tommer størrelse

På lager
Vare: AG8AVX Modell: TOE-B-120-N

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 871 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFotbord
Ankerplatetykkelse3 / 16 "
Ankerplatebredde3 7 / 8 "
FARGEGul
Høyde4"
Lengde57 3 / 8 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Monteringshullstørrelse7 / 16 "x 7 / 8"
Antall ankerplater2
StilSquare
Brukbar lengde55 3 / 4 "
Bredde3 7 / 8 "
Fungerer medSQ-120-TB, SQ-120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.7
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)145.73
Skipets bredde (cm)9.84
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeAntall ankerplaterBrukbar lengdePris
VESTIL TOE-B-108-N Firkantet sikkerhetshåndlist, fotbrett, 99.5 x 4 tommer Størrelse | AG8AVW TOE-B-108-N51 3 / 8 "449 3 / 4 "2 144 NOK
VESTIL TOE-B-48-N Firkantet sikkerhetshåndlist, fotbrett, 43 x 4 tommers størrelse | AG8AVY TOE-B-48-N44 5 / 8 "243 "843NOK
VESTIL TOE-B-60-N Firkantet sikkerhetshåndlist, fotbrett, 55 x 4 tommer | AG8AVZ TOE-B-60-N56 5 / 8 "255 "1 106 NOK
VESTIL TOE-B-72-N Firkantet sikkerhetshåndlist, fotbrett, 67 x 4 tommer | AG8AWA TOE-B-72-N68 5 / 8 "267 "1 018 NOK
VESTIL TOE-B-84-N Firkantet sikkerhetshåndlist, fotbrett, 79 x 4 tommers størrelse | AG8AWB TOE-B-84-N80 5 / 8 "279 "1 165 NOK
RFQ
VESTIL TOE-B-96-N Firkantet sikkerhetshåndlist, fotbrett, 91 x 4 tommers størrelse | AG8AWC TOE-B-96-N91 3 / 8 "291 "1 344 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TOE-B-120-N Firkantet sikkerhetshåndlist, fotbrett, 111.5 x 4 tommer størrelse
1 871 NOK / enhet