VESTIL TLAD-12 teleskopstige, 6 tommers størrelse, 12 fot 225 Lb. Kapasitet | AG8AUV

VESTIL TLAD-12 teleskopstige, 6 tommers størrelse, 12 fot 225 lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG8AUV Modell: TLAD-12

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 696 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTeleskopstige
Kapasitet225 lbs.
Lukket dybde3 1 / 2 "
Lukket høyde32 "
Lukket bredde19 1 / 4 "
Pliktvurdering225 lbs.
Høyde32 "
Lengde3.5 "
Maks. Topp trinnhøyde12 ft.
MåleenheterHVER
Min. Topp trinnhøyde6 ft.
Antall trinn12
Åpne dybde (in.)3-1/2
Åpen høyde150 inn.
Åpne bredde19-1 / 4 tommer
Trinndybde1.5 "
Bredde19.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.5
Skipets høyde (cm)81.28
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)48.9
HS kode7616995030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetMaks. Topp trinnhøydeAntall trinnPris
VESTIL TLAD-10 teleskopstige, 6 tommer størrelse, 10 fot 225 Lb. Kapasitet | AG8AUU TLAD-10250 lbs.-104 739 NOK
VESTIL TLAD-12-1A Teleskopstige, 6 tommer størrelse, 12 fot 300 Lb. Kapasitet | AG8AUW TLAD-12-1A300 lbs.12 ft.117 514 NOK
VESTIL TLAD-15-1 teleskopstige, 6 tommers størrelse, 15 fot 250 Lb. Kapasitet | AG8AUX TLAD-15-1250 lbs.15 ft.157 959 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TLAD-12 teleskopstige, 6 tommers størrelse, 12 fot 225 lb. Kapasitet
5 696 NOK / enhet