VESTIL TLAD-15-1 teleskopstige, 6 tommers størrelse, 15 fot 250 Lb. Kapasitet | AG8AUX

VESTIL TLAD-15-1 teleskopstige, 6 tommers størrelse, 15 fot 250 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG8AUX Modell: TLAD-15-1

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 959 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTeleskopstige
Kapasitet250 lbs.
Lukket dybde4"
Lukket høyde36 "
Lukket bredde19 "
Høyde36 "
Lengde4"
Maks. Topp trinnhøyde15 ft.
MåleenheterHVER
Min. Topp trinnhøyde6 ft.
Antall trinn15
Åpne dybde (in.)4
Åpen høyde186 inn.
Åpne bredde19 inn.
Trinndybde1.5 "
Bredde19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode7616995030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetMaks. Topp trinnhøydeAntall trinnPris
VESTIL TLAD-10 teleskopstige, 6 tommer størrelse, 10 fot 225 Lb. Kapasitet | AG8AUU TLAD-10250 lbs.-104 739 NOK
VESTIL TLAD-12 teleskopstige, 6 tommers størrelse, 12 fot 225 Lb. Kapasitet | AG8AUV TLAD-12225 lbs.12 ft.125 696 NOK
VESTIL TLAD-12-1A Teleskopstige, 6 tommer størrelse, 12 fot 300 Lb. Kapasitet | AG8AUW TLAD-12-1A300 lbs.12 ft.117 514 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TLAD-15-1 teleskopstige, 6 tommers størrelse, 15 fot 250 Lb. Kapasitet
7 959 NOK / enhet