VESTIL STEP-17-BK Rolling Step krakk, 17 tommer størrelse, svart | AG7ZQE

VESTIL STEP-17-BK Rolling Step krakk, 17 tommer størrelse, svart

På lager
Vare: AG7ZQE Modell: STEP-17-BK

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 687 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrinn avføring
Monteringmontert
Base Dia.17 7 / 8 "
Base lengde17 7 / 8 "
Base bredde17 7 / 8 "
Nederste trinnhøyde8 7 / 8 "
Kapasitet500 lbs.
Caster Dia.1 x 1/2 "
Caster materialeHard plast
Klatring Vinkel90 grader
FARGESvart
Avstand mellom trinn8 1 / 2 "
Pliktvurdering500 lbs.
Forhjul Dia.1 1 / 4 "
Høyde17 1 / 8 "
Lengde17.75 "
Lastekapasitet500 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall hjul3
Antall trinn2
Antall hjul3
SkinnetypeIngen rekkverk
Bakhjul Dia.1 1 / 4 "
SikkerhetsportenNei
VårbelastetJa
Trinndybde11 3 / 8 "
TrinnmaterialeGummi
Trinnbredde11 3 / 8 "
Topp trinndybde11 3 / 8 "
Topptrinn Dia.11 3 / 8 "
Topptrinnshøyde17 "
Hjul Dia.1"
HjulmaterialeHard plast
Hjulbredde1 / 2 "
Bredde17.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.85
Skipets høyde (cm)43.5
Skipets lengde (cm)45.09
Skipets bredde (cm)45.09
HS kode7326908560
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
VESTIL STEP-17-GY Rolling Step krakk, 17 tommers størrelse, grå | AG7ZQF TRINN-17-GYGrå1 860 NOK
VESTIL STEP-17-R Rolling Step krakk, 17 tommer størrelse, rød | AG7ZQG TRINN-17-RRød1 717 NOK
VESTIL STEP-17-Y Rolling Step krakk, 17 tommer størrelse, gul | AG7ZQH TRINN-17-YGul1 958 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL STEP-17-BK Rolling Step krakk, 17 tommer størrelse, svart
2 687 NOK / enhet