VESTIL ST-12-9X8-YL Gul polystropping, 9900 fot, 9 x 8 tommer kjerne | AG7ZNX

VESTIL ST-12-9X8-YL gul polyreim, 9900 fot, 9 x 8 tommer kjerne

På lager
Vare: AG7ZNX Modell: ST-12-9X8-YL

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 676 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrapping av plast
FARGEGul
Cord Dia. (I.)9"
Kjernelengde8"
Kjernebredde8"
Dybde17 "
Høyde7"
Lengde17 "
Materialepolypropylen
MåleenheterHVER
Roll Lengde9900 ft.
Stropp bredde0.5 "
Strekkfasthet308 lbs.
Tykkelse0.02 "
Bredde17 "
Fungerer medDBA-130, S-2001, ASM-3123

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.15
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode3920200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeRoll LengdeStropp breddeStrekkfasthetBreddePris
VESTIL ST-12-9X8-B Svart polystropping, 9900 fot, 9 x 8 tommers kjerne | AG7ZNU ST-12-9X8-BSvart17 "9900 ft.0.5 "308 lbs.17 "2 920 NOK
VESTIL ST-12-9X8-NA Klar poly stropping, 9900 fot, 9 x 8 tommer kjerne | AG7ZNV ST-12-9X8-NAFjern17 "9900 ft.0.5 "308 lbs.17 "2 676 NOK
VESTIL ST-12-9X8-WH Hvit polystropping, 9900 fot, 9 x 8 tommers kjerne | AG7ZNW ST-12-9X8-WHHvit17 "9900 ft.0.5 "308 lbs.17 "2 676 NOK
VESTIL ST-38-9X8-B svart poly stropping, 12900 fot, 9 x 8 tommer kjerne | AG7ZNY ST-38-9X8-BSvart17.25 "12900 ft.0.38 "242 lbs.17.25 "2 560 NOK
VESTIL ST-38-9X8-NA Klar polystropping, 12900 fot, 9 x 8 tommer kjerne | AG7ZNZ ST-38-9X8-NAFjern17.25 "12900 ft.0.38 "242 lbs.17.25 "2 560 NOK
VESTIL ST-38-9X8-WH Hvit polystropping, 12900 fot, 9 x 8 tommer kjerne | AG7ZPA ST-38-9X8-WHHvit17.25 "12900 ft.0.38 "242 lbs.17.25 "2 560 NOK
VESTIL ST-38-9X8-YL Gul Poly Strapping, 12900 fot, 9 x 8 tommer kjerne | AG7ZPB ST-38-9X8-YLGul17.25 "12900 ft.0.38 "242 lbs.17.25 "2 560 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ST-12-9X8-YL gul polyreim, 9900 fot, 9 x 8 tommer kjerne
2 676 NOK / enhet