VESTIL SSG-9 Dock sikkerhetssvingport, 108 tommers bredde | AG7ZMR

VESTIL SSG-9 Dock sikkerhetssvingport, 108 tommers bredde

Vare: AG7ZMR Modell: SSG-9
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

7 801 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndløperport
FARGEGult gull
Dybde111.93 "
PortmaterialeMetal
Høyde46.25 "
Installasjonsmaskinvare inkludertJa
Interiør / EksteriørInteriør, eksteriør
Lengde111.93 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Midrail Høyde25 "
Antall hjul1
Åpningsbredde108 "
Rør OD1 5 / 8 "
PlanleggPlanlegg 10
Hjul Dia.4"
Hjuldiameter4"
HjulmaterialePoly på Poly
Hjulbredde1 1 / 4 "
Bredde6.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 47.25
Skipets høyde (cm)117.48
Skipets lengde (cm)284.48
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Er det inkludert maskinvare for å låse gulvbraketten?

A. Gulvbraketten har monteringshull for å romme 1/4 tommers fester, som ikke er inkludert.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeÅpningsbreddePris
VESTIL SSG-11 Dock sikkerhetssvingport, 132 tommers bredde | AG7ZMQ SSG-11136.06 "132 "9 320 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SSG-9 Dock sikkerhetssvingport, 108 tommers bredde
7 801 NOK / enhet