VESTIL SRBC-YL-2 spillpall, vertikal, 1200 Lb. Kapasitet, 54 x 34 x 40 tommer størrelse, gul | AG7ZJA

VESTIL SRBC-YL-2 spillpall, vertikal, 1200 lb. Kapasitet, 54 x 34 x 40 tommer størrelse, gul

På lager
Vare: AG7ZJA Modell: SRBC-YL-2

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 164 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelsøl plattformvogn
godtar55-gallons ståltromler
Kapasitet1,200 lbs.
Caster -konfigurasjon(2) Stiv (2) Sving med lås
Caster Dia.4"
Caster materialepolyuretan
Hjul Dia.4"
Hjulbredde2"
FARGEGul
TrommelmaterialeStål
TrommeorienteringVertikal
Trommelstørrelse55 gal.
Høyde42 "
Lengde52 1 / 4 "
Lastekapasitet1200 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall hjul4
Antall trommer2
Total høyde42 "
Total lengde52 1 / 4 "
Samlet bredde31 "
Avtakbart ristJa
Volumkapasitet43 gal.
Hjulmaterialepolyuretan
Bredde31 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 123.3
Skipets høyde (cm)106.68
Skipets lengde (cm)132.72
Skipets bredde (cm)78.74
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGETrommeorienteringHøydeLengdeBreddePris
VESTIL SRBC-1 Spillpall, Vertikal 600 Lb. Kapasitet, 34 x 34 x 40 tommer Størrelse | AG7ZHW SRBC-1BlåVertikal40 "34 "34 "31 970 NOK
VESTIL SRBC-2 spillpall, vertikal 1200 Lb. Kapasitet, 54 x 34 x 40 tommer Størrelse | AG7ZHX SRBC-2BlåVertikal40 "34 "54 "38 529 NOK
VESTIL SRBC-HR-YL Spillpall, Horisontal, 1200 Lb. Kapasitet, 30 x 52 x 60 tommer størrelse, gul | AG7ZHZ SRBC-HR-YLGulHorisontal42 "58 "30 3 / 4 "15 747 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SRBC-YL-2 spillpall, vertikal, 1200 lb. Kapasitet, 54 x 34 x 40 tommer størrelse, gul
16 164 NOK / enhet