VESTIL SPHT-500-HD-SS P-håndtakstruck med pneumatisk hjul, kraftig, 600 Lb. Kapasitet, sølv, rustfritt stål

På lager
Vare: AG7ZAF Modell: SPHT-500-HD-SS

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 825 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhånd Lastebil
Kapasitet600 lbs.
Caster Dia.10 "
Hjulstørrelse10 "x 3.5"
Type hjulPneumatisk
Hjulbredde3 1 / 2 "
FARGESølv
Dybde19 "
Høyde52 "
Lengde19 "
MaterialeRustfritt stål
Nese plate dybde7.5 "
Lengde på neseplaten7-1 / 2 "
Neseplate tykkelse1 / 8 "
Bredd på neseplaten22 "
Antall hjul2
Hjuldiameter10 "
Hjul TypePneumatisk
Hjulbredde3-1 / 2 "
Bredde22 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.75
Skipets høyde (cm)132.08
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode8716805010
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetLengde på neseplatenBredd på neseplatenLengdeBreddeHøydePris
VESTIL SPHT-500-HD-SS-HR P Håndtakstruck med hardgummihjul, kraftig, 600 Lb. Kapasitet, sølv, rustfritt stål | AG7ZAG SPHT-500-HD-SS-HR600 lbs.-22 "19 "22 "52 "6 183 NOK
VESTIL SPHT-500-SS P Håndtakstruck med pneumatisk hjul, 500 Lb. Kapasitet, sølv, rustfritt stål | AG7ZAN SPHT-500-SS500 lbs.-14 "18 "21 "52 "8 003 NOK
VESTIL SPHT-500-SS-HR P Håndtakstruck med hardgummihjul, 500 Lb. Kapasitet, sølv, rustfritt stål | AG7ZAP SPHT-500-SS-HR500 lbs.-14 "18 "21 "52 "8 661 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SPHT-500-HD-SS P-håndtakstruck med pneumatisk hjul, kraftig, 600 Lb. Kapasitet, sølv, rustfritt stål
5 825 NOK / enhet