VESTIL SPG-40-Y Gul selvlukkende port, 24 tommer til 40 tommer størrelse | AG7ZAE

VESTIL SPG-40-Y Gul selvlukkende port, 24 tommer til 40 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7ZAE Modell: SPG-40-Y

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 925 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbar sikkerhetsport
FARGEGul
KontakttypeOver bakken
Dybde49 3 / 4 "
GjerdematerialeStål
FinishPulverlakkert
Rammemåler10 ga.
Porthøyde12 1 / 4 "
PortstilFirkantet, 4 hjørner sveiset
Porttykkelse1 1 / 2 "
Portbredde3 2 / 3 "
Høyde24 "
Lengde49.75 "
MaterialeStål
Maks. Åpningsbredde40 "
MåleenheterHVER
Min. Åpning24 "
Mount Rail Spacing Center til Center10 "til 21"
Monter til skinne, maks. Dia.2"
typenGangport, enkeltpanel
Bredde3 2 / 3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.5
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)126.37
Skipets bredde (cm)9.37
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeFinishPorthøydeMaks. ÅpningsbreddePris
VESTIL SPG-26-G galvanisert selvlukkende port, 16 tommer til 26 tommer størrelse | AG7ZAB SPG-26-GGrå34 3 / 4 "Galvanisert12 "26 "3 892 NOK
VESTIL SPG-26-Y Gul selvlukkende port, 16 tommer til 26 tommer størrelse | AG7ZAC SPG-26-YGul34 3 / 4 "Pulverlakkert12 "26 "4 824 NOK
VESTIL SPG-40-G galvanisert selvlukkende port, 24 tommer til 40 tommer størrelse | AG7ZAD SPG-40-GGrå49 3 / 4 "Galvanisert12 1 / 4 "40 "4 221 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SPG-40-Y Gul selvlukkende port, 24 tommer til 40 tommer størrelse
4 925 NOK / enhet