Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL SMK-W-19A Pullert, Smokers, Aluminium, 19 Tommer Størrelse

På lager
Vare: AG7YYG Modell: SMK-W-19A
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
1 631 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbollard
MonteringMontering kreves
Base lengde3 1 / 4 "
Base bredde3 1 / 4 "
Batterier inkludertNei
Bolthull Dia. (I.)1 / 4 "
Materiale på hettenAluminum
FARGESølv
Deponeringshull Dia.3 / 4 "
Høyde19 "
InkludererInstallasjon av maskinvare
Innendørs / utendørsInnendørs, Utendørs
Integrerte kjedesporNei
Lengde3.25 "
låsbarNei
MaterialeAluminum
MåleenheterHVER
MonteringstypeWall
Utenfor Dia.3 1 / 4 "
Bredde3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)8.26
Skipets bredde (cm)8.26
HS kode7616995090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeMonteringstypePris
VESTIL SMK-F-35A Pullert, Smokers, Aluminium, 35 Tommer Størrelse | AG7YYF SMK-F-35A35 "Gulv3 735 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SMK-W-19A Pullert, Smokers, Aluminium, 19 Tommer Størrelse
1 631 NOK / enhet