Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL SFS-149-SL Fjærbelastet taggete sammenleggbart trinn, 350 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7YTP Modell: SFS-149-SL
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
1 888 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFjærbelastet sammenleggbart trinn
Kapasitet350 lbs.
FARGEBlå
Avstand mellom monteringshull11 1 / 4 "
Fold TypeSprint lastet
Brettet høyde10 7 / 8 "
Måler14 ga.
Høyde4"
Lengde15.75 "
Lastekapasitet350 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Monteringshull Dia.7 / 16 "
Total høyde4"
Total lengde10 1 / 4 "
Samlet bredde15 3 / 4 "
Trinndybde9 1 / 2 "
Trinnbredde13 11 / 16 "
Bredde15.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.95
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)40.01
Skipets bredde (cm)40.01
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakMonteringshull Dia.Samlet breddePris
VESTIL SFS-149 Manuell serrated stål sammenleggbar trinn, 350 Lb. Kapasitet | AG7YTN SFS-149Manuelt sammenleggbar trinn3 / 8 "14 11 / 16 "2 366 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SFS-149-SL Fjærbelastet taggete sammenleggbart trinn, 350 Lb. Kapasitet
1 888 NOK / enhet