Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL SFS-149 Manuell rillet stål sammenleggbar trinn, 350 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7YTN Modell: SFS-149
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
2 366 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuelt sammenleggbar trinn
Kapasitet350 lbs.
FARGEBlå
Avstand mellom monteringshull11 1 / 4 "
Fold TypeHåndbok
Brettet høyde10 7 / 8 "
Måler14 ga.
Høyde4"
Lengde10.25 "
Lastekapasitet350 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Monteringshull Dia.3 / 8 "
Total høyde4"
Total lengde10 1 / 4 "
Samlet bredde14 11 / 16 "
Trinndybde9 1 / 2 "
Trinnbredde13 11 / 16 "
Bredde14.687 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.95
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)26.04
Skipets bredde (cm)37.31
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakMonteringshull Dia.Samlet breddePris
VESTIL SFS-149-SL Fjærbelastet taggete sammenleggbart trinn, 350 Lb. Kapasitet | AG7YTP SFS-149-SLFjærbelastet sammenleggbart trinn7 / 16 "15 3 / 4 "1 888 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SFS-149 Manuell rillet stål sammenleggbar trinn, 350 Lb. Kapasitet
2 366 NOK / enhet