VESTIL S-CB-62-DDC Motbalansert trommelløfter, dobbelt grep, 1000 Lb. Kapasitet, 62 tommers rekkevidde | AG7YLT

VESTIL S-CB-62-DDC Motbalansert trommelløfter, dobbelt grep, 1000 Lb. Kapasitet, 62 tommers rekkevidde

Vare: AG7YLT Modell: S-CB-62-DDC
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

161 077 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommeløfter
Batterier inkludertJa
Kapasitet1000 lbs.
HjullåsNei
Caster materialePoly på stål
Hjul Dia.6-1 / 4 "
Hjul TypePoly-på-stål
FARGEGul, Svart
Dybde76 "
Kjør Caster Dia.10 "
Drivhjulets diameter10 "
TrommelmaterialeStål, plast, fiber
Trommelstørrelse30 gal., 55 gal.
Fremre hjul Dia.6 1 / 4 "
Bredde på hjul foran2.38 "
Høyde78 "
Inkludererbatterilader
Lengde76 "
Løftehøyde62 "
Løftehøyde Maks.62 "
MaterialeStål
Antall batterier2
Antall hjul4
Antall trommer1
StrømkildeElektrisk med ledning
Bakhjul Dia.10 "
Bredde på hjul bak3.13 "
StilDobbelt grep
Spenning24V
Bredde33 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 813.15
Skipets høyde (cm)198.12
Skipets lengde (cm)193.04
Skipets bredde (cm)83.82
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetLengdeBreddeHøydeFARGEMaterialeStilPris
VESTIL S-CB-62-SDC Motbalansert trommelløfter, enkeltgrep, 1000 Lb. Kapasitet, 62 tommers rekkevidde | AG7YLU S-CB-62-SDC1000 lbs.-33 "78 "Gul, SvartStålEnkelt grep158 042 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL S-CB-62-DDC Motbalansert trommelløfter, dobbelt grep, 1000 Lb. Kapasitet, 62 tommers rekkevidde
161 077 NOK / enhet