VESTIL S-CB-62-SDC Motbalansert trommelløfter, enkeltgrep, 1000 Lb. Kapasitet, 62 tommers rekkevidde

Vare: AG7YLU Modell: S-CB-62-SDC
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

158 042 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommeløfter
Batterier inkludertJa
Kapasitet1000 lbs.
HjullåsNei
Caster materialePoly på stål
Hjul Dia.6-1 / 4 "
Hjul TypePoly-på-stål
FARGEGul, Svart
Dybde76 "
Kjør Caster Dia.10 "
Drivhjulets diameter10 "
TrommelmaterialeStål, plast, fiber
Trommelstørrelse30 gal., 55 gal.
Fremre hjul Dia.6 1 / 4 "
Bredde på hjul foran2.38 "
Høyde78 "
Inkludererbatterilader
Lengde76 "
Løftehøyde62 "
Løftehøyde Maks.62 "
MaterialeStål
Antall batterier2
Antall hjul4
StrømkildeElektrisk trådløs
Bakhjul Dia.10 "
Bredde på hjul bak3.13 "
StilEnkelt grep
Bredde33 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 808.65
Skipets høyde (cm)198.12
Skipets lengde (cm)193.04
Skipets bredde (cm)83.82
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er fordelen med poly-on-steel hjul?

A. Poly-på-stål hjul er kjemisk bundet til en tung stålkjerne for å motstå olje, fett, vann og kjemikalier. Disse enhetene tilbyr utmerket gulvbeskyttelse og jevn mobilitet, i tillegg til ikke-merkende, ikke-ledende og ikke-flekkende egenskaper.

Q. Hvor lenge varer batteriet til denne enheten?

A. Estimert kontinuerlig bruk av denne enheten er 3 til 4 timer (ved full lading) og 8 timer (ved periodisk bruk). Den kommer med en smart lader for å lade opp det utladede batteriet.

Q. Hva er enheten laget av?

A. Vestil S-CB-62-SDC motbalansert trommelløfter har en stålkropp for å tilby forsterket styrke og strukturell stivhet.

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetLengdeBreddeHøydeFARGEMaterialeStilPris
VESTIL S-CB-62-DDC Motbalansert trommelløfter, dobbelt grep, 1000 Lb. Kapasitet, 62 tommers rekkevidde | AG7YLT S-CB-62-DDC1000 lbs.-33 "78 "Gul, SvartStålDobbelt grep161 077 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL S-CB-62-SDC Motbalansert trommelløfter, enkeltgrep, 1000 Lb. Kapasitet, 62 tommers rekkevidde
158 042 NOK / enhet