VESTIL RBG-105 sveiset trådpanel, 120 x 60 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7XVY Modell: RBG-105

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 096 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPallestativbeskyttelse
FARGEGrå
Dybde120 "
Gjerdebruk medStål
Fekting kategoriPaneler og porter
GjerdematerialeStål
Fektestilmesh
Måler10 ga.
Høyde60 "
Lengde120 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Mesh kvadratisk dimensjon2 "x 2"
Panelhøyde60 "
Paneltykkelse1 / 7 "
Panelbredde10 ft.
Bredde1 1 / 4 "
Wire Gauge10 ga.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.3
Skipets høyde (cm)152.4
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)3.18
HS kode7314496000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdePris
VESTIL RBG-104 sveiset trådpanel, 120 x 48 tommer størrelse | AG7XVX RBG-10448 "120 "4 380 NOK
VESTIL RBG-124 sveiset trådpanel, 120 x 48 tommer størrelse | AG7XVZ RBG-12448 "144 "7 228 NOK
VESTIL RBG-125 sveiset trådpanel, 144 x 60 tommer størrelse | AG7XWA RBG-12560 "144 "7 158 NOK
VESTIL RBG-84 Rack Bakpanel, 96 x 48 tommer Størrelse | AG7XWE RBG-8448 "96 "3 864 NOK
VESTIL RBG-85 Rack Bakpanel, 96 x 60 tommer Størrelse | AG7XWF RBG-8560 "96 "4 579 NOK
VESTIL RBG-94 Rack Bakpanel, 108 x 48 tommer Størrelse | AG7XWG RBG-9448 "108 "4 266 NOK
VESTIL RBG-95 Rack Bakpanel, 108 x 60 tommer Størrelse | AG7XWH RBG-9560 "108 "4 895 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL RBG-105 sveiset trådpanel, 120 x 60 tommer størrelse
5 096 NOK / enhet