VESTIL PVCG-A kantbeskytter, PVC, 1-1/2 tommers diameter, 5/8 tommers kanal

Vare: CE3EQK Modell: PVCG-A
457NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKantvakt
VedleggstypeStrap On
FARGESvart, Gul
Høyde1.5 "
Lengde39.5 "
MaterialeGummi
Pack Size1
Sporlengde3 / 4 "
Slotbredde5 / 8 "
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeSporlengdeSlotbreddeBreddePris
VESTIL PVCG-B kantbeskytter, PVC, 2-3/8 x 3/4 tommers størrelse | CE3EQL PVCG-B0.75 "--2.38 "-
RFQ
VESTIL PVCG-C kantbeskytter, PVC, 1-1/2 tomme dia., 3/8 tommer kanal | CE3EQM PVCG-C1.5 "3 / 4 "3 / 8 "1.5 "457NOK
RFQ
VESTIL PVCG-D kantbeskytter, PVC, 2-1/2 x 2-1/2 tommers størrelse | CE3EQN PVCG-D2.5 "2"2"2.5 "541NOK
RFQ
VESTIL PVCG-E kantbeskytter, PVC, 1-1/2 tommers diameter, 3/4 tommers kanal | CE3EQP PVCG-E1.5 "3 / 4 "3 / 4 "1.5 "601NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PVCG-A kantbeskytter, PVC, 1-1/2 tommers diameter, 5/8 tommers kanal
457NOK / enhet