Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRATING FASTENERS ZSSGG-1C ristklemme, standard, 316Ss, 1-1/2 tomme risttykkelse, 1/4 til 3/4 tomme flenstykkelse, 25PK

På lager
Vare: CD6GPK Modell: ZSSGG-1C
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
2 506 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRisteklips
FlensstilHorisontalt plan
Flensetykkelse1/4 "til 3/4"
RivmaterialeGlassfiber
Ristenes tykkelse1-1 / 2 "
Kjevedybde5 / 8 "
Kjeveflenshøyde1 / 8 "
Kjevehøyde 1-3 / 4 "
Kjevehøyde1-3 / 4 "
Kjeve Lengde1-1 / 8 "
Kjeveåpning13 / 16 "
Kjeve tykkelse13 ga.
Kjevebredde3 / 4 "
Materiale316 rustfritt stål
Skruestørrelse1 / 4 "
standardASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1
Trådstørrelse1/4 "-20
Toppplate dybde1 / 8 "
Toppplatelengde2-9 / 16 "
Toppplatetykkelse16 ga.
Toppplatebredde2-9 / 16 "
typenFirkantet mesh
Vaskemateriale410 rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRATING FASTENERS ZSSGG-1C ristklemme, standard, 316Ss, 1-1/2 tomme risttykkelse, 1/4 til 3/4 tomme flenstykkelse, 25PK
2 506 NOK /pakke