VESTIL PRSN-96-4 Pallestativ bakbeskyttelse, 96.84 x 48 tommer størrelse | AG7XPK

VESTIL PRSN-96-4 Pallestativ bakbeskyttelse, 96.84 x 48 tommer størrelse

Vare: AG7XPK Modell: PRSN-96-4
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

5 411 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPallestativbeskyttelse
Mellom ramme (in.)1 / 8 "
FARGEGul
Dybde7 3 / 8 "
Rammedybde1 1 / 4 "
Frame Bredde1 1 / 4 "
Høyde48 1 / 2 "
Lengde7 3 / 8 "
MaterialeStål
Maks. Lengde7 3 / 8 "
Maks. Bredde96 "
MåleenheterHVER
Jernbane Dia.1 1 / 4 "
Space out Guard4 ", 6"
Brukbar bredde96 "
Bredde98 4 / 5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.8
Skipets høyde (cm)123.19
Skipets lengde (cm)18.73
Skipets bredde (cm)250.98
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. BreddeBreddePris
VESTIL PRSN-108-4 Pallestativ bakbeskyttelse, 108 x 48 tommer størrelse | AG7XPH PRSN-108-4108 "110 4 / 5 "5 840 NOK
RFQ
VESTIL PRSN-120-4 Pallestativ ryggbeskyttelse, 120 x 48 tommer størrelse | AG7XPJ PRSN-120-4120 "122 4 / 5 "6 385 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PRSN-96-4 Pallestativ bakbeskyttelse, 96.84 x 48 tommer størrelse
5 411 NOK / enhet