VESTIL PRCT-N Nestable Panel Cart, 2000 Lb. Capacity, 72-1/2 x 32-1/2 Inch Size | AG7XNC

VESTIL PRCT-N Nestable Panel Cart, 2000 Lb. Capacity, 72-1/2 x 32-1/2 Inch Size

Vare: AG7XNC Modell: PRCT-N
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

8 361 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPanelbil for generell bruk
Ekstra plass per vogn10 1 / 2 "
Caster Dia.5"
Caster materialePoly på Poly
Type hjul(2) Sving (2) Sving med total låsebrems
Hjulbredde2"
FARGEBlå
Deck lengde15 "
Dekkbredde56.94 "
Høyde37.19 "
Lengde31.25 "
Lastekapasitet2000 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall hjul4
Plattform Lengde15 "
Statisk lastekapasitet2,000 lbs.
Bredde73 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 76.05
Skipets høyde (cm)100.33
Skipets lengde (cm)82.55
Skipets bredde (cm)184.15
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PRCT-N Nestable Panel Cart, 2000 Lb. Capacity, 72-1/2 x 32-1/2 Inch Size
8 361 NOK / enhet