Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL PEL-2PB Quick Lift, Push Button Control | AG7WXH

VESTIL PEL-2PB hurtigløft, trykknappkontroll

På lager
Vare: AG7WXH Modell: PEL-2PB
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
2 053 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilbehør til hurtigløft
amps12A
FARGESvart
Digital DisplayNei
NødavstengningNei
Høyde2.13 "
Lengde4.75 "
MaterialeABS
Maks. Driftstemperatur165 grader F
MåleenheterHVER
Min. Driftstemperatur14 grader F
Antall knapper2
Pilot lysNei
StrømkildeAC
Trykkknapp inkludertStandard trykknapp
Hastigheter1
Bryter inkludertVelgerbryter
Symbol DisplayJa
TekstvisningNei
Spenning115V
Bredde2.12 "
Fungerer medPEL-88, PEL-100, PEL-400-57, PEL-400-72, PEL-88-A, PEL-100-A

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)5.4
Skipets lengde (cm)12.07
Skipets bredde (cm)5.4
HS kode8431390080
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PEL-2PB hurtigløft, trykknappkontroll
2 053 NOK / enhet