VESTIL PCH-96 pallestativ med åpent område, 38.5 x 96 tommers størrelse

Vare: AG7WVP Modell: PCH-96
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

2 318 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTerrassebord
Batterier inkludertNei
Stråleforskyvning1 1 / 2 "
Bunn med slissede hull1 "x 3"
Kapasitet3780 lbs.
FARGEGrå
Dybde38.5 "
FinishGalvanisert
Passer til reoldybde42 "
Måler22 ga.
Høyde1.5 "
Lengde38.5 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
RustbestandigJa
Span38 1 / 2 "
Topphatter Bredde3 1 / 2 "
Topp med slissede hull1 1 / 4 "x 2 1 / 2"
Daler Bredde2 1 / 2 "
Bredde96 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.9
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)97.79
Skipets bredde (cm)243.84
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddePris
VESTIL PCH-108 åpent område pallestativ terrassebord, 38.5 x 108 tommer størrelse | AG7WVM PCH-108108 "2 532 NOK
RFQ
VESTIL PCH-120 åpent område pallestativ, 38.5 x 120 tommers størrelse | AG7WVN PCH-120120 "3 005 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PCH-96 pallestativ med åpent område, 38.5 x 96 tommers størrelse
2 318 NOK / enhet