Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL PARK-P-60-FD nedfellbar pullert, 2 1/2 tomme dia. | AG7WTM

VESTIL PARK-P-60-FD nedfellbar pullert, 2 1/2 tomme dia.

På lager
Vare: AG7WTM Modell: PARK-P-60-FD
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
2 004 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbollard
Monteringmontert
Base lengde5.13 "
Basetykkelse0.26 "
Base bredde5 1 / 2 "
Batterier inkludertNei
Bolthull Dia. (I.)3 / 8 "
Materiale på hettenStål
Kollapset høyde5"
FARGEGul
Diameter2.5 "
Utvidet høyde35 1 / 2 "
Brettet høyde2-3 / 4 tommer
Høyde35.5 "
InkludererBetongankerboltsett - (4) 3/8" X 3"
Innendørs / utendørsInnendørs, Utendørs
Integrerte kjedesporJa
Lengde2.5 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Utenfor Dia.2 1 / 2 "
Bredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)90.17
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringUtenfor Dia.Pris
VESTIL PARK-P-108-FD nedfellbar pullert, gul 4-1/4 tomme dia. | AG7WTG PARK-P-108-FD--2 431 NOK
VESTIL PARK-P-108-FD-SS Nedfellbar pullert, rustfritt, 4-1/4 tommers dia. | AG7WTH PARK-P-108-FD-SS--3 578 NOK
VESTIL PARK-P-76-FD Fold Down Pullert | AG7WTP PARK-P-76-FDMontering kreves3"2 561 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PARK-P-60-FD nedfellbar pullert, 2 1/2 tomme dia.
2 004 NOK / enhet