VESTIL PAHW-L-1924 bærbart justerbart stativ, 19 x 24 tommer, lavtagnet | AG7WQC

VESTIL PAHW-L-1924 bærbart justerbart stativ, 19 x 24 tommer størrelse, lavtagnet

På lager
Vare: AG7WQC Modell: PAHW-L-1924

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 528 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende justerbar arbeidsplattform
Batterier inkludertNei
Kapasitet500 lbs.
Type hjulFjærbelastet svivel
FARGEGul
Dekktypetaggete
Høyde8.75 "
Lengde24.19 "
Senket høyde8 3 / 4 "
MaterialeStål
Maks. Plattformhøyde12 "
MåleenheterHVER
Min. Plattformhøyde8.75 "
Antall ben4
Plattform Lengde23.5 "
PlattformstilJusterbar
Plattformbredde19.56 "
Hevet høyde12 "
Brukbar lengde23 1 / 2 "
Brukbar bredde19 9 / 16 "
Bredde21.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.25
Skipets høyde (cm)22.23
Skipets lengde (cm)61.44
Skipets bredde (cm)55.25
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall benPlattform LengdePlattformbreddeBrukbar lengdePris
VESTIL PAHW-H-1924 bærbart justerbart stativ, 19 x 24 tommers størrelse, høyt taggete | AG7WPW PAHW-H-192442.5 "19.56 "23 1 / 2 "6 642 NOK
VESTIL PAHW-H-1936 bærbart justerbart stativ, 19 x 36 tommers størrelse, høyt taggete | AG7WPX PAHW-H-1936435.25 "19.56 "35 1 / 4 "7 042 NOK
VESTIL PAHW-H-1948 bærbart justerbart stativ, 19 x 48 tommers størrelse, høyt taggete | AG7WPY PAHW-H-1948647 "19.56 "47 "7 745 NOK
VESTIL PAHW-H-2424 bærbart justerbart stativ, 24 x 24 tommers størrelse, høyt taggete | AG7WPZ PAHW-H-2424424.06 "23.5 "24 1 / 16 "6 814 NOK
VESTIL PAHW-H-2436 bærbart justerbart stativ, 24 x 36 tommers størrelse, høyt taggete | AG7WQA PAHW-H-2436436.44 "23.5 "36 7 / 16 "7 300 NOK
VESTIL PAHW-H-2448 bærbart justerbart stativ, 24 x 48 tommer størrelse, høyt taggete | AG7WQB PAHW-H-2448648.75 "23.5 "48 3 / 4 "8 102 NOK
VESTIL PAHW-L-1936 bærbart justerbart stativ, 19 x 36 tommer størrelse, lavtagnet | AG7WQD PAHW-L-1936435.25 "19.56 "35 1 / 4 "6 885 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PAHW-L-1924 bærbart justerbart stativ, 19 x 24 tommer størrelse, lavtagnet
6 528 NOK / enhet