VESTIL PAHT-H-2436 bærbart justerbart stativ, 24 x 36 tommers størrelse, høy Ergo-dekk | AG7WPM

VESTIL PAHT-H-2436 bærbart justerbart stativ, 24 x 36 tommer, høy ergodekk

På lager
Vare: AG7WPM Modell: PAHT-H-2436

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 404 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende justerbar arbeidsplattform
Batterier inkludertNei
Kapasitet500 lbs.
Type hjulFjærbelastet svivel
FARGEGul
DekktypeErgo-matt
Høyde11.5 "
Lengde38.5 "
Senket høyde11 1 / 2 "
MaterialeStål
Maks. Plattformhøyde15 "
MåleenheterHVER
Min. Plattformhøyde11.5 "
Antall ben4
Plattform Lengde36 "
PlattformstilJusterbar
Plattformbredde24 "
Hevet høyde15 "
Brukbar lengde36 "
Brukbar bredde24 "
Bredde26.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.9
Skipets høyde (cm)29.21
Skipets lengde (cm)97.79
Skipets bredde (cm)67.31
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall benPlattform LengdePlattformbreddeBrukbar lengdePris
VESTIL PAHT-H-1924 bærbart justerbart stativ, 19 x 24 tommers størrelse, høy Ergo-dekk | AG7WPH PAHT-H-1924424 "19 "24 "7 545 NOK
VESTIL PAHT-H-1936 bærbart justerbart stativ, 19 x 36 tommers størrelse, høy ergodekk | AG7WPJ PAHT-H-1936436 "19 "36 "7 974 NOK
VESTIL PAHT-H-1948 bærbart justerbart stativ, 19 x 48 tommers størrelse, høy ergodekk | AG7WPK PAHT-H-1948648 "19 "48 "8 832 NOK
VESTIL PAHT-H-2424 bærbart justerbart stativ, 24 x 24 tommer, høy Ergo-dekk | AG7WPL PAHT-H-2424424 "24 "24 "7 802 NOK
VESTIL PAHT-H-2448 bærbart justerbart stativ, 24 x 48 tommer, høy Ergo-dekk | AG7WPN PAHT-H-2448648 "24 "48 "9 406 NOK
VESTIL PAHT-L-1924 bærbart justerbart stativ, 19 x 24 tommers størrelse, lavt ergodekk | AG7WPP PAHT-L-1924424 "19 "24 "7 416 NOK
VESTIL PAHT-L-1936 bærbart justerbart stativ, størrelse 19 x 36 tommer, lavt Ergo-dekk | AG7WPQ PAHT-L-1936436 "19 "36 "7 915 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PAHT-H-2436 bærbart justerbart stativ, 24 x 36 tommer, høy ergodekk
8 404 NOK / enhet