VESTIL P-2448-2.625 Polyetylen Add-A-Level Base, 48 tommer x 24 tommer x 2-7/8 tommer 250 Lb. Kapasitet, svart | AG7WPB

VESTIL P-2448-2.625 Polyetylen Add-A-Level Base, 48 tommer x 24 tommer x 2-7/8 tommer 250 Lb. Kapasitet, svart

På lager
Vare: AG7WPB Modell: P-2448-2.625

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 903 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidsplattformens baseenhet
Kapasitet250 lbs.
FARGESvart
Høyde2.875 "
sikringsanleggJa
Lengde48 "
MaterialePolyetylen med høy tetthet
MåleenheterHVER
FleksibestandigJa
Tykkelse2.88 "
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)7.3
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode3926909995
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakLengdeTykkelseBreddePris
VESTIL P-2436-2.625 Polyetylen Add-A-Level Base, 36 tommer x 24 tommer x 2-7/8 tommer 250 Lb. Kapasitet, svart | AG7WNZ P-2436-2.625Arbeidsplattformens baseenhet36 "2.88 "24 "1 129 NOK
VESTIL P-2436-2.625-A Heavy Density Polyethylene Add-A-Level Add-On, 250 Lb. Kapasitet, svart | AG7WPA P-2436-2.625-AArbeidsplattform tilleggsenhet36 "2.63 "24 "1 129 NOK
VESTIL P-2448-2.625-A Heavy Density Polyethylene Add-A-Level Add-On, 250 Lb. Kapasitet, svart | AG7WPC P-2448-2.625-AArbeidsplattform tilleggsenhet48 "2.63 "24 "1 903 NOK
VESTIL P-2496-2.625 Polyetylen Add-A-Level Base, 96 tommer x 24 tommer x 2-7/8 tommer 250 Lb. Kapasitet, svart | AG7WPD P-2496-2.625Arbeidsplattformens baseenhet96 "2.88 "24 "2 433 NOK
RFQ
VESTIL P-2496-2.625-A Heavy Density Polyethylene Add-A-Level Add-On, Svart | AG7WPE P-2496-2.625-AArbeidsplattform tilleggsenhet96 "2.63 "24 "2 433 NOK
RFQ
VESTIL P-3696-2.625 Polyetylen Add-A-Level Base, 96 tommer x 36 tommer x 2-7/8 tommer 250 Lb. Kapasitet, svart | AG7WPF P-3696-2.625Arbeidsplattformens baseenhet96 "2.88 "36 "3 147 NOK
RFQ
VESTIL P-3696-2.625-A Heavy Density Polyethylene Add-A-Level Add-On, 250 Lb. Kapasitet, svart | AG7WPG P-3696-2.625-AArbeidsplattform tilleggsenhet96 "2.63 "36 "3 147 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL P-2448-2.625 Polyetylen Add-A-Level Base, 48 tommer x 24 tommer x 2-7/8 tommer 250 Lb. Kapasitet, svart
1 903 NOK / enhet