VESTIL ODMD-3660-10 Open Deck Machinery Dolly, 60 x 36 tommers størrelse, 10000 Lb. Kapasitet | AG7WMY

VESTIL ODMD-3660-10 Machinery Dolly med åpent dekk, 60 x 36 tommer, 10000 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7WMY Modell: ODMD-3660-10

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 565 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPall Dolly
Kapasitet10000 lbs.
Caster materialeCast Iron
Hjulstørrelse8 "x 3"
Senteråpningslengde56 3 / 16 "
Senteråpningsbredde21 3 / 16 "
FARGEGul
Dybde60 "
Flensbredde1.75 "
Rammekanalstørrelse6"
Høyde8.5 "
Lengde60 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall hjul6
Statisk lastekapasitet10,000 lbs.
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 119.25
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeKapasitetHjulstørrelseSenteråpningslengdeSenteråpningsbreddeDybdeRammekanalstørrelseHøydePris
VESTIL ODMD-2436-10 Open Deck Machinery Dolly, 24 x 36 tommers størrelse, 10000 Lb. Kapasitet | AG7WMU ODMD-2436-1024 "10000 lbs.8 "x 3"32 3 / 16 "9 3 / 16 "36 "6"8.5 "11 754 NOK
VESTIL ODMD-2436-6 Open Deck Machinery Dolly, 36 x 24 tommer størrelse, 6000 Lb. Kapasitet | AG7WMV ODMD-2436-624 "6000 lbs.5 "x 2"33 3 / 16 "12 1 / 2 "36 "3"6.25 "8 432 NOK
VESTIL ODMD-3048-10 Open Deck Machinery Dolly, 30 x 48 tommer størrelse, 10000 Lb. Kapasitet | AG7WMW ODMD-3048-1030 "10000 lbs.8 "x 3"44 3 / 16 "15 3 / 16 "48 "6"8.5 "13 901 NOK
VESTIL ODMD-3048-6 Open Deck Machinery Dolly, 30 x 48 tommer størrelse, 6000 Lb. Kapasitet | AG7WMX ODMD-3048-630 "6000 lbs.5 "x 2"45 3 / 16 "18 1 / 2 "48 "3"6.25 "10 278 NOK
VESTIL ODMD-3660-6 Open Deck Machinery Dolly, 36 x 60 tommer størrelse, 6000 Lb. Kapasitet | AG7WMZ ODMD-3660-636 "6000 lbs.5 "x 2"57 3 / 16 "24 1 / 2 "60 "3"6.25 "12 612 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ODMD-3660-10 Machinery Dolly med åpent dekk, 60 x 36 tommer, 10000 Lb. Kapasitet
16 565 NOK / enhet