Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL NPG6-12 stålstativ med lav profil, 3 x 10 x 11-7/8 tommer, gul

På lager
Vare: AG7WMD Modell: NPG6-12

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
702NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPallestativbeskytter
VedleggstypeBolt På
C Kanallengde6"
C Kanaltykkelse3 / 16 "
FARGEGul
Høyde12 "
Installasjonsmaskinvare inkludertNei
Lengde6"
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Monteringshullstørrelse5 / 8 "x 1"
Monteringsplate Hull Dia.0.625 "
Antall monteringshull2
Generell dybde3"
Total høyde11.88 "
Total lengde3"
Samlet bredde10 "
Tykkelse3 / 16 "
Brukbar lengde1"
Brukbar bredde6 1 / 4 "
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydePris
VESTIL NPG6-18 stålstativ med lav profil, 3 x 10 x 17-7/8 tommer størrelse, gul | AG7WME NPG6-1817.88 "700NOK
VESTIL NPG6-24 stålstativ med lav profil, 3 x 10 x 23-7/8 tommer størrelse, gul | AG7WMF NPG6-2423.88 "800NOK
VESTIL NPG6-36 stålstativ med lav profil, 3 x 10 x 35-7/8 tommer størrelse, gul | AG7WMG NPG6-3635.88 "992NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL NPG6-12 stålstativ med lav profil, 3 x 10 x 11-7/8 tommer, gul
702NOK / enhet