VESTIL MTC-55 manuell søppelkomprimator, for 55 gallon trommer, blå

På lager
Vare: AG7WKC Modell: MTC-55

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 643 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuell søppelkomprimator
godtarTrommel på 55 liter
FARGEBlå
Kompaktorhode Dia.21 "
Tykkelse av komprimatorhode1 / 4 "
Trommelstørrelse55 gal.
Utvidet høyde79-5 / 8 tommer
Høyde85 9 / 16 "
Lengde24 1 / 4 "
MaterialeStål
Maks. Kompaktorhøyde35 3 / 4 "
Maks. Makt7000 lbs.
MåleenheterHVER
Min. Kompaktorhøyde1 1 / 4 "
Antall hjul2
BærbarJa
Bakhjul Dia.2"
Materiale til bakhjulGummi
Bakhjulsbredde7 / 8 "
Tilbaketrukket høyde50-1 / 32 tommer
Servicehøydeområde3 3/4 til 35 3/4 "
Serviceutvalg1 1/4 "til 35 3/4"
Bredde32 1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 74.7
Skipets høyde (cm)218.68
Skipets lengde (cm)61.6
Skipets bredde (cm)81.44
HS kode8479895500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKompaktorhode Dia.TrommelstørrelsePris
VESTIL MTC-30 manuell søppelkomprimator, for 30 gallon trommer, blå | AG7WKB MTC-3017 "30 gal.25 643 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL MTC-55 manuell søppelkomprimator, for 55 gallon trommer, blå
25 643 NOK / enhet