VESTIL MSB-138 mobil sikkerhetsbarriere, 23 x 13 x 40 tommer, gul, plast

På lager
Vare: AG7WHH Modell: MSB-138

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 967 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMobilt sikkerhetsbarrieresystem
FARGEGul
Dybde2"
Utvidet lengde138 "
Høyde40 "
Lengde23 "
MaterialePlast
Maks. Lengde138 "
Maks. Bredde13 "
Min. Lengde23 "
Antall hjul2
Veggtykkelse2"
Hjul Dia.5"
Hjuldiameter5"
HjulmaterialePoly
Hjul TypePoly
Hjulbredde1"
Bredde13 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode3926909995
OpprinnelseslandCN

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er den uttrekkbare lengden på denne Vestil MSB-138 mobile sikkerhetsbarrieren i plast?

A. Denne mobile sikkerhetsbarrieren i plast har en utvidet lengde på 138 tommer.

Q. Hva er bruken av det formstøpte håndgrepet på denne sikkerhetsbarrieren?

A. Det formstøpte håndgrepet gjør det enkelt å brette ut/utfolde sikkerhetsbarrierene.

Sp. Hva er bredden på denne sikkerhetsbarrieren i plast?

A. Den leveres med en bredde på 13 tommer.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL MSB-138 mobil sikkerhetsbarriere, 23 x 13 x 40 tommer, gul, plast
8 967 NOK / enhet