Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL MIA-C-12 Cantilever skråarm, 12 tommer størrelse, medium

På lager
Vare: AG7WEF Modell: MIA-C-12
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
584NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCantilever Rack tilbøyelig arm
Armvinkel10 grader
ArmtypeSkrå og rett posisjon
Kapasitet1000 lbs.
FARGEoransje
komponenterHelling Arm
Dybde15 "
utformingenslig
Høyde9"
Lengde15 "
Leppe2-3 / 4 tommer
Leppehøyde2 3 / 4 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall våpen1
Brukbar lengde12 "
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDybdeBrukbar lengdePris
VESTIL MIA-C-18 Cantilever skråarm, 18 tommer størrelse, medium | AG7WEG MIA-C-18750 lbs.21 "18 "629NOK
VESTIL MIA-C-24 Cantilever skråarm, 24 tommer størrelse, medium | AG7WEH MIA-C-24600 lbs.27 "24 "685NOK
VESTIL MIA-C-30 Cantilever skråarm, 30 tommer størrelse, medium | AG7WEJ MIA-C-30500 lbs.33 "30 "858NOK
VESTIL MIA-C-36 Cantilever skråarm, 36 tommer størrelse, medium | AG7WEK MIA-C-36400 lbs.39 "36 "1 001 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL MIA-C-12 Cantilever skråarm, 12 tommer størrelse, medium
584NOK / enhet