VESTIL LPDT Hydraulisk trommeltruck med lav profil, 600 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7VXR Modell: LPDT

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 063 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrum Truck
Kapasitet600 lbs.
HjullåsJa
Caster materialepolyuretan
Type hjulSving med brems
FARGEGul
Dybde37 "
Trommel Dia.22 1 / 2 "
Trommelstørrelse55 gal.
Fremre hjul Dia.2 1 / 2 "
Type hjul foranRigid
Bredde på hjul foran1 1 / 2 "
Høyde60 "
Lengde34 "
Løftehøyde64.57 "
Senket høyde32 7 / 8 "
MaterialeStål
Maks. Felgklemmehøyde60 "
MåleenheterHVER
Min. Hjulklaring foran2 1 / 2 "
Antall hjul4
Støttebensbredde2 1 / 4 "
Støttebens bredde37 5 / 8 "
StrømkildeHåndbok
Hevet høyde64 1 / 2 "
Bakhjul Dia.3 3 / 16 "
Type hjul bakSving med brems
Bredde på hjul bak1 1 / 4 "
Bredde34 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 83.25
Skipets høyde (cm)152.4
Skipets lengde (cm)86.36
Skipets bredde (cm)95.57
HS kode8716805010
OpprinnelseslandCN

Ofte stilte spørsmål:

Q. Opp til hvilken høyde kan Vestil LPDT lavprofil hydraulisk trommeltruck løfte felgen?

A. Ved hjelp av en fotbetjent hydraulikkpumpe kan denne lastebilen heve felgen opp til 5 fot.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LPDT Hydraulisk trommeltruck med lav profil, 600 Lb. Kapasitet
16 063 NOK / enhet