VESTIL LOCK-1218-SSS1 Skap, rustfritt stål, 1 lag, 1 bred, 18 x 12 x 78 | AG7VVV

VESTIL LOCK-1218-SSS1 Skap, rustfritt stål, 1 lag, 1 bred, 18 x 12 x 78

Vare: AG7VVV Modell: LOCK-1218-SSS1
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

22 291 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoksskap
Kapasitet9.75 cu. ft.
FARGESølv
Dybde18 "
RammematerialeStål
Måler16 ga. (Dør), 24 ga. (Kropp)
KlasseGrade 304
Høyde78 "
Hengsellengde2 1 / 2 "
Hengsel Type5-knoke
Benlengde6"
Lengde18 "
MaterialeRustfritt stål
MåleenheterHVER
Antall kolonner1
Antall dører1
Antall doble kroker1
Antall hengsler2
Antall skap1
Antall rader1
Antall enkeltkroker3
Antall nivåer1
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.9
Skipets høyde (cm)198.12
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode9403200020
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetMålerAntall dørerAntall nivåerBreddePris
VESTIL LOCK-1218-SS61 Skap, rustfritt stål, 6 lag, 1 bred, 18 tommer x 12 tommer x 78 tommer Størrelse | AG7VVT LÅS-1218-SS619.75 cu. ft.16 ga. (Dør), 24 ga. (Kropp)6612 "25 570 NOK
RFQ
VESTIL LOCK-1218-SSD1 Skap, rustfritt stål, 2 lag, 1 bred, 18 tommer x 12 tommer x 78 tommer Størrelse | AG7VVU LÅS-1218-SSD19.75 cu. ft.16 ga. (Dør), 24 ga. (Kropp)2212 "22 821 NOK
RFQ
VESTIL LOCK-1818-SS61 Skap, rustfritt stål, 6 lag, 1 bred, 18 tommer x 18 tommer x 78 tommer Størrelse | AG7VVW LÅS-1818-SS6114.63 cu. ft.16 ga. (Dør), 24 ga. (Kropp)6618 "31 542 NOK
RFQ
VESTIL LOCK-1818-SSD1 Skap, rustfritt stål, 2-lags, 1 bred, 18 tommer x 18 tommer x 78 tommer Størrelse | AG7VVX LÅS-1818-SSD114.63 cu. ft.16 ga. (Dør), 24 ga. (Kropp)2218 "27 533 NOK
RFQ
VESTIL LOCK-1818-SSS1 Skap, rustfritt stål, 1 lag, 1 bred, 18 x 18 x 78 | AG7VVY LÅS-1818-SSS114.63 cu. ft.16 ga. (Dør), 24 ga. (Kropp)1118 "26 415 NOK
RFQ
VESTIL LOCK-3618-SS63 Skap, rustfritt stål, 6 lag, 3 bred, 18 tommer x 36 tommer x 78 tommer Størrelse | AG7VVZ LÅS-3618-SS6329.25 cu. ft.16 ga. (Dør), 24 ga. (Kropp)18636 "63 199 NOK
RFQ
VESTIL LOCK-3618-SSD3 Skap, rustfritt stål, 2-lags, 3 bred, 18 tommer x 36 tommer x 78 tommer Størrelse | AG7VWA LÅS-3618-SSD329.25 cu. ft.16 ga. (Dør), 24 ga. (Kropp)6236 "56 255 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LOCK-1218-SSS1 Skap, rustfritt stål, 1 lag, 1 bred, 18 x 12 x 78
22 291 NOK / enhet