VESTIL LM-EBT-4-11 Økonomi teleskopløftbom, blå / gul 4000 Lb. Kapasitet, 11 tommer størrelse

Vare: AG7VTH Modell: LM-EBT-4-11
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

20 030 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTeleskopisk gaffeltruckbom
Boom stilTeleskopisk
BommetypeØkonomisk boom
Kapasitet4000 lbs.
Kjede lengde36 "
Kompatibel gaffeltykkelse2.5 "
Dybde86.25 "
Utvidet lengde151 1 / 2 "
ForlengelsesfargeGul
Gaffellommesenter11 "
Gaffellommehøyde2 1 / 2 "
Gaffel lommestørrelse7-1 / 2 "
Gaffellommebredde7.5 "
RammefargeBlå
Høyde13.88 "
Lengde86.25 "
MaterialeStål
Maks. Hook Point144 "
Maks. Lengde151.5 "
MåleenheterHVER
Min. Hook Point36 "
Min. Lengde86.25 "
Antall kroker2
Antall vertikale justeringsposisjoner4
Begrensningslengde36 "
SikkerhetskjederJa
Enkeltkrokkapasitet på 108"2500 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 120"2250 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 132"2000 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 144"1750 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 36"4000 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 48"3750 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 60"3500 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 72"3250 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 84"3000 lbs.
Enkeltkrokkapasitet på 96"2750 lbs.
Bredde19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 143.1
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)219.08
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeKapasitetKompatibel gaffeltykkelseMaks. LengdeEnkeltkrokkapasitet på 108"Enkeltkrokkapasitet på 120"Enkeltkrokkapasitet på 132"Enkeltkrokkapasitet på 144"Pris
VESTIL LM-EBT-4-24 Økonomi teleskopløftebom, blå / gul 4000 Lb. Kapasitet, 24 tommer Størrelse | AG7VTJ LM-EBT-4-2413.5 "4000 lbs.2.5 "151.5 "2500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.1750 lbs.24 520 NOK
RFQ
VESTIL LM-EBT-4-30 Økonomi teleskopløftbom, blå / gul 4000 Lb. Kapasitet, 30 tommer Størrelse | AG7VTK LM-EBT-4-3013.19 "4000 lbs.2.5 "151.5 "2500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.1750 lbs.21 104 NOK
RFQ
VESTIL LM-EBT-4-36 Økonomi teleskopløftebom, blå / gul 4000 Lb. Kapasitet, 36 tommer Størrelse | AG7VTL LM-EBT-4-3613.19 "4000 lbs.2.5 "151.5 "2500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.1750 lbs.22 048 NOK
RFQ
VESTIL LM-EBT-6-11 Økonomi teleskopløftebom, blå / gul 6000 Lb. Kapasitet, 11 tommer Størrelse | AG7VTM LM-EBT-6-1113.88 "6000 lbs.2.25 "151.5 "2600 lbs.2300 lbs.2000 lbs.1800 lbs.29 350 NOK
RFQ
VESTIL LM-EBT-6-24 Økonomi teleskopløftbom, blå / gul 6000 Lb. Kapasitet, 24 tommer Størrelse | AG7VTN LM-EBT-6-2413.5 "6000 lbs.2.25 "151.5 "2600 lbs.2300 lbs.2000 lbs.1800 lbs.29 679 NOK
RFQ
VESTIL LM-EBT-6-30 Økonomi teleskopløftbom, blå / gul 6000 Lb. Kapasitet, 30 tommer Størrelse | AG7VTP LM-EBT-6-3013.19 "6000 lbs.2.25 "151.5 "2600 lbs.2300 lbs.2000 lbs.1800 lbs.30 310 NOK
RFQ
VESTIL LM-EBT-6-36 Økonomi teleskopløftebom, blå / gul 6000 Lb. Kapasitet, 36 tommer Størrelse | AG7VTQ LM-EBT-6-3613.19 "6000 lbs.2.25 "151.5 "2600 lbs.2300 lbs.2000 lbs.1800 lbs.30 911 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LM-EBT-4-11 Økonomi teleskopløftbom, blå / gul 4000 Lb. Kapasitet, 11 tommer størrelse
20 030 NOK / enhet