VESTIL LBDR-13-L Last skrallebinder, låsbar | AG7VJL

VESTIL LBDR-13-L Last skrallebinder, låsbar

På lager
Vare: AG7VJL Modell: LBDR-13-L

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

972NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrallebelastning
Kjedestørrelse5/16" til 3/8" kjede
Høyde25 1 / 2 "
Lengde2 1 / 4 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
OperasjonRatchet
Bevisbelastning10000 lbs.
Ta opp3"
Ultimativ lastekapasitet19000 lbs.
Bredde15 1 / 2 "
Arbeidsbelastningsgrense5400 lbs.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)64.77
Skipets lengde (cm)5.72
Skipets bredde (cm)39.37
HS kode8479899899
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeOperasjonTa oppBreddePris
VESTIL LBDR-9-L Lastearmbinder, låsbar | AG7VJM LBDR-9-L27 "2 3 / 8 "spaken3 3 / 4 "5"644NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LBDR-13-L Last skrallebinder, låsbar
972NOK / enhet