VESTIL LAD-STAL-5-G semitrailertilgangsstige, 5-trinns, 350 Lb. Kapasitet | CE3EEH

VESTIL LAD-STAL-5-G semitrailertilgangsstige, 5-trinns, 350 Lb. Kapasitet

Vare: CE3EEH Modell: LAD-STAL-5-G
11 424 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStige
Base lengde49.75 "
Base bredde30.06 "
Kapasitet350 lbs.
Klatring Vinkel58 grader
FARGEBlå
Avstand mellom trinn10 "
Pliktvurdering350 lbs.
Forhjul Dia.4"
Håndtakshøyde80 "
Rekkverk inkludertJa
Høyde80 "
StigematerialeStål
MaterialeStål
Antall hjul2
Antall trinn5
Bakhjul Dia.4"
Bakhjulsbredde1.25 "
Trinnsvinkel58 grader
Trinndybde7"
TrinntypeGrip Strut
Trinnbredde24 "
Topp trinndybde21 "
Topptrinnshøyde50 "
Hjuldiameter4"
HjulmaterialePoly på Poly
Hjul TypeRigid
Hjulbredde1 1 / 4 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Vestil LAD-STAL-5-G tilhengerstige er ideell for å gå inn og ut av lastebiler for å losse og laste dem.

Egenskaper:

  • Enhetens firkantede rørramme er laget av stål og kan håndtere jevn kapasitet på opptil 350 lb.
  • Den ruller på 4-tommers poly-på-poly-hjul.
  • Den har en 58-graders klatrevinkel for å fremme stabilitet mens du klatrer og går ned.
  • Grepsstagtrinnene gir sikker traversering.
  • Hvert trinn måler 24 x 7 tommer og er plassert 10 tommer fra hverandre.
  • Den har rekkverk for ekstra sikkerhet.

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Er rekkverket avtakbart?

A. Ja, den kan fjernes for kompakt oppbevaring.

Produktvarianter

ProduktModellBase lengdeHåndtakshøydeHøydeAntall trinnPris
VESTIL LAD-STAL-6-G semitrailertilgangsstige, 6-trinns, 350 Lb. Kapasitet | CE3EEJ LAD-STAL-6-G56.63 "90 "90 "612 040 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LAD-STAL-5-G semitrailertilgangsstige, 5-trinns, 350 Lb. Kapasitet
11 424 NOK / enhet