VESTIL LAD-PW-26-6-G-ESD standard skråningsstige, grepstag, ESD 23.5625 tommer størrelse, 6 trinn

Vare: AG7VDC Modell: LAD-PW-26-6-G-ESD
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

14 502 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende stige
ANSI-klasseA14.7
Base lengde50.19 "
Base bredde29.75 "
Batterier inkludertNei
Kapasitet350 lbs.
Caster materialePoly på Poly
FARGESvart
Avstand mellom trinn10 "
Type hjul foranFjærbelastet svivel
Bredde på hjul foran1 1 / 4 "
Håndtakshøyde90 "
Rekkverk inkludertJa
Høyde90 "
Lengde50.187 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
nr. Caster4
Antall fremre hjul2
Antall bakhjul2
Antall trinn6
Materiale på hjul bakGummibane (polyolefinkjerne)
Type hjul bakRigid
Bredde på hjul bak1 1 / 4 "
VårbelastetJa
Trinnsvinkel58 grader
Trinndybde7"
TrinntypeGrip Strut
Trinnbredde23 9 / 16 "
Topp trinndybde14 "
Topptrinnshøyde60 "
Bredde29.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 63.45
Skipets høyde (cm)228.6
Skipets lengde (cm)127.48
Skipets bredde (cm)75.57
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBase lengdeBase breddeBredde på hjul foranHåndtakshøydeHøydeAntall trinnType hjul bakPris
VESTIL LAD-PW-26-10-G-ESD Standard skråningsstige, gripefutter, ESD 23.5625 tommer Størrelse, 10 trinn | AG7VCB LAD-PW-26-10-G-ESD75.13 "30.56 "1 1 / 4 "130 "130 "10Rigid16 821 NOK
RFQ
VESTIL LAD-PW-26-12-G-ESD Standard skråningsstige, gripeben, ESD 23.5625 tommer, 12 trinn | AG7VCG LAD-PW-26-12-G-ESD87.63 "33.56 "1 1 / 4 "156 "156 "12Rigid19 127 NOK
RFQ
VESTIL LAD-PW-26-2-G-ESD Standard skråningsstige, grepstag, ESD 23.5625 tommer, 2-trinns | AG7VCK LAD-PW-26-2-G-ESD34.06 "27.19 "1"50 "50 "2Svingbar lås9 692 NOK
VESTIL LAD-PW-26-4-G-ESD standard skråningsstige, gripefutter, ESD 23.5625 tommer, 4 trinn | AG7VCV LAD-PW-26-4-G-ESD40.44 "27.19 "1"70 "70 "4Svingbar lås10 479 NOK
VESTIL LAD-PW-26-8-G-ESD Standard skråningsstige, gripefutter, ESD 23.5625 tommer, 8 trinn | AG7VDH LAD-PW-26-8-G-ESD63.19 "29.75 "1 1 / 4 "110 "110 "8Rigid15 620 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LAD-PW-26-6-G-ESD standard skråningsstige, grepstag, ESD 23.5625 tommer størrelse, 6 trinn
14 502 NOK / enhet